Varebiler

filtre

FAIRBANKS -

Ark og panelbil

StilModellCaster Dia.Hjul Dia.DekkhøydeTotal høyde
APM-2838-5PRB5"5"9"35.5 "
RFQ
APM-2838-6PRB6"6"9.75 "36.25 "
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler i panel

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
APM-2439-CR-9533.9375 "39.1875 "1000 lbs.24.25 "4 066NOK
BPM-2831-OD-5PO-9533.9375 "31.1875 "1400 lbs.28.25 "3 914NOK
CPM-2831-SD-9533.9375 "31.3125 "2000 lbs.28.25 "5 160NOK
DPM-2831-CR-9533.9375 "31.1875 "1200 lbs.28.25 "4 375NOK
EPM-2831-OD-9533.9375 "31.1875 "1200 lbs.28.25 "4 087NOK
FPMWP-2436-6PU-9545 "36 "2000 lbs.24 "6 548NOK
GPM-2436-5PH-9545 "38.63 "2000 lbs.24 "5 658NOK
HPM6W-3048-6PU-9545 "48 "3600 lbs.30 "7 849NOK
IDT-2448-8MR-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "6 795NOK
JDT-2448-8PU-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "6 323NOK
KDT-3048-8MR4SW-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "6 829NOK
LDTR-2045-8PU-9547.5625 "43.31 "3000 lbs.20.06 "6 233NOK
MDT-3048-8MR-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "6 620NOK
SNAP-LOC -

Industriell panelbil

StilModellMaterialePris (eks. mva)
ASL1500PC4BPolyetylen / stål4 867NOK
BSL1500PC4RPolypropylen / stål4 867NOK
StilModellMaterialePris (eks. mva)
ASL1600PC6BPolyetylen / stål6 166NOK
ASL1600PC6RPolypropylen / stål6 166NOK
DURHAM MANUFACTURING -

A-Frame panelbiler

StilModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AAF-243652-PBS60-5PH-65TBlåTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "13 253NOK
BAF-3048-95GråPulverlakk--2000 lb.-8 285NOK
CAF-2436-PB-5PU-95GråTeksturert pulvermaling55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "7 161NOK
AAF-243652-PBS60-5PH-95GråTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "18 169NOK
DDTAF-2448-6PH-95GråTeksturert pulvermaling57 "48.5 "2000 lbs.24 "5 220NOK
EAF-3048-PBLP-BS-95GråTeksturert pulvermaling57 "54.5 "2000 lbs.30 "13 129NOK
FAF-3060-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "8 789NOK
FAF-3672-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "8 507NOK
FAF-2448-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "6 804NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler i bevegelig panel, justerbar

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AAPT2SH30365PU9534.625 "39.3125 "1400 lbs.30 "4 851NOK
AAPT2SH36485PU9534.625 "51.3125 "1400 lbs.36 "6 553NOK
BAPT2SH30606PU9536 "63.3125 "3600 lbs.30 "7 520NOK
CAPT2SH30486MR9536 "51.3125 "2000 lbs.30 "6 851NOK
BAPT2SH30486PU9536 "51.3125 "3600 lbs.30 "7 123NOK
BAPT2SH36606PU9536 "63.3125 "3600 lbs.36 "7 783NOK
BAPT2SH30726PU9536 "75.31 "3600 lbs.30 "8 748NOK
CAPT2SH30606MR9536 "63.3125 "2000 lbs.30 "7 578NOK
BAPT2SH24726PU9536 "75.31 "3600 lbs.24 "7 879NOK
BAPT2SH24366PU9536 "39.3125 "3600 lbs.24 "6 126NOK
DAPT12V-3672-5MR-9544 "75.625 "1800 lbs.39.3125 "14 935NOK
EAPT-3048-9545 "51.3125 "2000 lbs.30 "8 577NOK
EAPT-2448-9545 "51.3125 "2000 lbs.24 "8 126NOK
FAPT8V-2448-5MR-9545 "51.625 "1800 lbs.27.3125 "9 268NOK
EAPT-2460-6MR-9545 "63.3125 "2000 lbs.24 "8 539NOK
EAPT-3060-9545 "63.3125 "2000 lbs.30 "9 376NOK
EAPT-3672-9545 "75.31 "2000 lbs.36 "11 197NOK
EAPT-2436-9545 "39.3125 "2000 lbs.24 "7 393NOK
GAPT10V-2472-2-5PU-9570 "78.25 "1400 lbs.27.3125 "12 989NOK
SNAP-LOC -

Panelbil for generell bruk

StilModellFARGEFinishMaterialePris (eks. mva)
ASL1200PC4TR-Forzinket pulverlakkPolypropylen / stål4 705NOK
BSL1200PC4TB-Forzinket pulverlakkPolyetylen / stål4 705NOK
CSL1500PC6BSvartPulverlakkert-7 434NOK
DSL1500PC6RRødPulverlakkert-7 783NOK
SNAP-LOC -

Super Duty panelbil

StilModellMaterialePris (eks. mva)
ASL1800PC6BPolyetylen / stål6 003NOK
BSL1800PC6RPolypropylen / stål6 003NOK
VESTIL -

Panelvogner i PANEL-serien

StilModellPlattform LengdeCaster materialeHjulbreddePlattformbreddeBreddeFARGEHøydeLengdePris (eks. mva)
APANEL-V51 "Poly på stål2" stiv, 1 1/2" svingbar30.25 "30.25 "Blå47.5 "51 "9 248NOK
BPANEL-H54 "polyolefin1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Blå, gul51.38 "63.5 "10 394NOK
GRAINGER -

Varebiler

StilModellLastekapasitetCaster Dia.Caster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeType hjulDekkhøydePris (eks. mva)
AAPT-2460-6MR-952000 lb.6"Mold-On Gummi45 "63 5 / 16 "24 "(2) Svingbar, (2) Stiv9 1 / 16 "17 728NOK
BDT-3048-8MR-953000 lb.8"Mold-On Gummi48 "52 "30 "(2) Svingbar, (2) Stiv13.25 "8 177NOK
CDTR-2045-8PU-953000 lb.8"polyuretan48 "43 15 / 16 "20 1 / 16 "(4) Sving13.25 "7 762NOK
DDT-3048-8MR4SW-953000 lb.8"Mold-On Gummi48 "52 "30 "(4) Sving13.25 "8 461NOK
EDT-2448-8PU-953000 lb.8"polyuretan48 "49.75 "23.5 "(4) Sving13.25 "7 583NOK
VESTIL -

Panelvogner i PRCT-serien

StilModellBreddeCaster Dia.Caster materialeDekkbreddeHøydeLengdeLastekapasitetPlattform LengdePris (eks. mva)
APRCT26 "4"Glassfylt nylon26 "40.38 "32.13 "2000 lbs.30 "6 727NOK
BPRCT-HD30 "5"Poly på stål29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "10 879NOK
VESTIL -

PRCT-S-serien gips- og panelvogner

StilModellCaster materialePris (eks. mva)
APRCT-S-GNGlassfylt nylon7 659NOK
BPRCT-S-MRGummi6 999NOK
LITTLE GIANT -

Gipsbil 2000 Lb. 44 tommer lengde 24 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
DC-2444-8PYAE3LUV7 769 NOK
DAYTON -

Panellastebil 4000 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
4ZJ28AE2TRX10 127 NOK
LITTLE GIANT -

Tømmerbil 3600 Lb. 48 tommer lengde 30 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
LC-3048-6PYAE3LTZ10 722 NOK
GRAINGER -

A-Frame Bar Rack Truck 2400 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
ABR-3640-6PHAJ2GVP9 327 NOK
LITTLE GIANT -

Tømmervogn Perforert dekk 24 x 36

ModellSakPris (eks. mva)
LCP-2436-S-6PYAC8ABU8 186 NOK
SNAP-LOC -

Panellastbil, justerbar skillelinje, lastekapasitet 1500 kg

ModellSakPris (eks. mva)
GR-1500PCB219-PUAF7CRK5 819 NOK
WESCO -

Stål kommersiell kvalitet Panel Cart, gummihjul, 1100 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
270388AG7JZZ8 395 NOK
VESTIL -

A-ramme vogn, med oppbevaringsstativ, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AFSR-3672AG7LCX10 063 NOK
RFQ
DAYTON -

A-ramme Panel Truck 2000 Lb. 55 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
4ZJ29AE2TRY7 393 NOK
RFQ

Varebiler

Panellastbiler er designet for å hjelpe deg med transitt av kryssfiner, metallplater, glass, solcellepaneler, gips og annet stort flatt materiale. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse panelbilene fra merker som Dayton, Durham Manufacturing, Fairbanks, Grainger, Jamco, Little Giant, Raymond Products og Rubbermaid. Også kjent som gipsvogner, har disse lastebilene en vertikal eller skrånende ramme som støtter disse gjenstandene under transport. For lagring og transport av rør, ledninger og stangmaterialer, Vestile panelbiler er best egnet på grunn av deres lagringsarmer som kan strekke seg opptil 12 tommer utover rammen med en klaring på 7-1/4 tommer. Disse justerbare panelbilene er utstyrt med to stive og to svingbare 5-tommers poly-på-stål hjul som inkluderer bremser. Lille kjempe panel lastebiler har dobbeltsidig A-ramme konfigurasjon som fungerer som en allsidig arbeidshest for en rekke belastningskrav. Disse panelbilene har en sveiset konstruksjon med 6-tommers fenolhjul for enkel manøvrerbarhet og 2 par (4 totalt) 1-1/4-tommers (OD) rørkroker som letter trinn på 3-1/2 tommer. Velg blant et stort utvalg av disse panelbilene som er tilgjengelige i lastekapasitetsalternativer på 1000, 1100, 1200, 1500 og 1540 lb, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?