SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Adjustable Divider, Load Capacity 1500 Lbs | AF7CRK 20UY84

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU panellastebil, justerbar skillelinje, lastekapasitet 1500 pund

På lager
Vare: AF7CRK Modell: GR-1500PCB219-PUKryssreferanse: 20UY84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj. Skillevegg-lastebil
Montert / UmontertUmontert
Caster Dia.4"
Caster materialeTermoplastisk gummi
Type hjul(2) Sving, (2) Sving med brems
Hjul Dia.4"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjul Type(4) Sving
Hjulbredde1.25 "
Hjulbredde1.13 "
FARGESvart
Dekkhøyde7"
Deck lengde32 "
DekkmaterialeHDPE
Dekkbredde20.5 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Håndtak inkludertJa
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1500 lb.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde35 "
Samlet bredde20.5 "
PlattformmaterialeTermoplastisk gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.155
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU panellastebil, justerbar skillelinje, lastekapasitet 1500 pund
5 819 NOK / enhet