GRAINGER DTR-2045-8PU-95 Panellastebil, 3000 pund. Lastekapasitet | CD3WZM 459W36

GRAINGER DTR-2045-8PU-95 panellastebil, 3000 pund. Vektgrense

På lager
Vare: CD3WZM Modell: DTR-2045-8PU-95Kryssreferanse: 459W36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil
Montert / Umontertmontert
Caster Dia.8"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde13.25 "
Deck lengde43 15 / 16 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde12 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
Lastekapasitet3000 lb.
Total høyde48 "
Total lengde43 15 / 16 "
Samlet bredde20 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.1034

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetCaster Dia.Caster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeType hjulDekkhøydePris
GRAINGER APT-2460-6MR-95 Panellastebil, 2000 pund. Lastekapasitet, stiv, svingbare styrehjul Type | CD2KMH 8EP01 APT-2460-6MR-952000 lb.6"Mold-On Gummi45 "63 5 / 16 "24 "(2) Svingbar, (2) Stiv9 1 / 16 "17 728 NOK
GRAINGER DT-3048-8MR-95 Panellastebil, 3000 pund. Lastekapasitet | CD2PGV 459W33 DT-3048-8MR-953000 lb.8"Mold-On Gummi48 "52 "30 "(2) Svingbar, (2) Stiv13.25 "8 177 NOK
GRAINGER DT-2448-8PU-95 Paneltruck, 3000 pund. Lastekapasitet | CD3WRH 459W34 DT-2448-8PU-953000 lb.8"polyuretan48 "49.75 "23.5 "(4) Sving13.25 "7 583 NOK
GRAINGER DT-3048-8MR4SW-95 Paneltruck, 3000 pund. Lastekapasitet | CD3XNC 459W35 DT-3048-8MR4SW-953000 lb.8"Mold-On Gummi48 "52 "30 "(4) Sving13.25 "8 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER DTR-2045-8PU-95 panellastebil, 3000 pund. Vektgrense
7 762 NOK / enhet