DURHAM MANUFACTURING A-Frame panelbiler


filtre
Montert: Ja , Caster Dia.: 6" , hjulmateriale: Fenol , hjultype: (4) Sving , Caster Wheel Dia.: 6" , Styrehjul Materiale: Fenol , Svinghjul Type: (4) Sving , hjulbredde: 2" , Dekkhøyde: 9" , Dekklengde: 30 " , Dekkbredde: 48 " , Rammemateriale: Stål , Håndtak inkludert: Nei , Materiale: Stål , Antall hjul: 4 , Total høyde: 57 " , Total lengde: 30 " , Total bredde: 48 " , Plattformmateriale: Stål
StilModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
AF-243652-PBS60-5PH-65T
BlåTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "13 253 NOK
B
AF-2448-95
GråTeksturert pulvermaling56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "6 804 NOK
B
AF-3060-95
GråTeksturert pulvermaling56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "8 789 NOK
B
AF-3672-95
GråTeksturert pulvermaling56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "8 507 NOK
C
DTAF-2448-6PH-95
GråTeksturert pulvermaling57 "48.5 "2000 lbs.24 "5 220 NOK
D
AF-3048-95
GråPulverlakk--2000 lb.-8 164 NOK
E
AF-2436-PB-5PU-95
GråTeksturert pulvermaling55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "7 161 NOK
A
AF-243652-PBS60-5PH-95
GråTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "18 169 NOK
F
AF-3048-PBLP-BS-95
GråTeksturert pulvermaling57 "54.5 "2000 lbs.30 "13 129 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?