DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-ramme panellastebil, størrelse 30 x 44 tommer | AB3HLZ 1TGN2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-ramme lastebil, størrelse 30 x 44 tommer

På lager
Vare: AB3HLZ Modell: AF-3048-95Kryssreferanse: 1TGN2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA-ramme panelbil
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(4) Sving
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(4) Sving
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde9"
Deck lengde30 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde48 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde57 "
Total lengde30 "
Samlet bredde48 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)144.62
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris
DURHAM MANUFACTURING AF-2436-PB-5PU-95 A-Frame Panel Truck, Pegboard Panel, Størrelse 24 x 36-3/4 x 55-3/4 tommer, Grå | CF6KAX AF-2436-PB-5PU-95GråTeksturert pulvermaling55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "7 161 NOK
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-65T A-Frame Panel Truck, Pegboard Panel, Størrelse 24 x 42-1/2 x 52 Tommer, Blå | CF6KAY AF-243652-PBS60-5PH-65TBlåTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "13 253 NOK
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-95 A-Frame Panel Truck, Pegboard Panel, Størrelse 24 x 42-1/2 x 52 tommer, Grå | CF6KAZ AF-243652-PBS60-5PH-95GråTeksturert pulvermaling52 "42.5 "1200 lbs.24 "18 169 NOK
DURHAM MANUFACTURING AF-2448-95 A-Frame panellastebil, størrelse 24 x 48-1/2 x 56-15/16 tommer, grå | CF6KBA AF-2448-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "6 804 NOK
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-BS-95 A-Frame panellastebil, dobbeltsidig, størrelse 30 x 54-1/2 x 57 tommer, grå | CF6KBB AF-3048-PBLP-BS-95GråTeksturert pulvermaling57 "54.5 "2000 lbs.30 "13 129 NOK
DURHAM MANUFACTURING AF-3060-95 A-Frame panellastebil, størrelse 30 x 60-1/2 x 56-15/16 tommer, grå | CF6KBC AF-3060-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "8 789 NOK
DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 A-Frame panellastebil, størrelse 36 x 72-1/2 x 56-15/16 tommer, grå | CF6KBD AF-3672-95GråTeksturert pulvermaling56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "8 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-ramme lastebil, størrelse 30 x 44 tommer
8 285 NOK / enhet