AMERIC Elektriske lukkede romventilatorer, vifter og vifter


filtre
Materiale: polyetylen , Type: Aksial
StilModellBreddeampsFARGEKanal Dia.HøydeHPLengdeSpenningPris (eks. mva)
A
GVAF1500A
12.5 "2.5Gul8"18.5 "1/418.5 "115 VAC9 783 NOK
B
GVAF3000B
14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC10 767 NOK
B
GVAF3000A
14 "8.0/5.7Blå12 "21 "117 "115 VAC10 357 NOK
C
GVAF8000A
25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC59 676 NOK

Elektriske lukkede romventilatorer, vifter og vifter

Amerikanske vifter og vifter for trange rom genererer kontinuerlig negativ og positiv luftstrøm og gir overlegen ventilasjon i trange rom som kummer og kloakk. De har robust, pålitelig polyetylenkonstruksjon for å holde arbeiderne komfortable og trygge i ekstreme arbeidsmiljøer, og er utstyrt med termisk beskyttede, fullstendig lukkede motorer som er ideelle for langvarige tjenester. Videre produserer disse UL-listede aksiale blåserne høyt volum luft ved lavt trykk og har dobbel veggskalldesign for å beskytte interne mekanismer og luftstrøm. De stables enkelt for å spare plass i oppbevarings- og arbeidsområder og har innebygde håndtak for portabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse blåserne, tilgjengelig i blå og knallgule farger for forbedret synlighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?