WATTS LFFBV-3C-serien fullport kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Mfr. Serie: LFFBV-3C , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Porttype: Full , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellmontertBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFFBV-3C-LH 1 1/2
-Blyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1 1 / 2 "400 ° F-40 ° F-2 249 NOK
RFQ
A
LFFBV-3C-HK 2 1/2
-------570NOK
A
LFFBV-3C-HK 1-1 1/4
-------245NOK
A
LFFBV-3C-HK 2
-------340NOK
A
LFFBV-3C-HK 1/4-1/2
-------170NOK
A
LFFBV-3C-LH 1
-Blyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1"400 ° F-40 ° F-1 536 NOK
RFQ
A
LFFBV-3C-HK 3
-------649NOK
A
LFFBV-3C-HK 1 1/2
-------313NOK
A
LFFBV-3C-HK 3/4
-------206NOK
B
LFFBV-3C-TH 3/4
NeiBlyfri kobber silisiumlegeringTeehåndtak3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "376NOK
C
LFFBV-3C 4
NeiBlyfri kobber silisiumlegeringTeehåndtak4"400 grader F-40 grader F4"8 260 NOK
RFQ
A
LFFBV-3C-LH 2
JaBlyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak2"400 grader F-40 grader F2"3 218 NOK
D
LFFBV-3C 2 1/2
JaBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak2-1 / 2 "400 grader F-40 grader F2-1 / 2 "2 680 NOK
E
LFFBV-3C-TH 1
JaBlyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1"400 ° F-40 ° F1"542NOK
E
LFFBV-3C-TH 1/2
JaBlyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "642NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?