Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV-3C-LH 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: BY9XAW Modell: LFFBV-3C-LH 2Kryss Ref: 0555099
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
3 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeTeehåndtak
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6965

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellmontertBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 fullport kuleventil, spakhåndtak, 1 1/2 tomme størrelse, pakke med 2 | BR6EQQ 0555098 LFFBV-3C-LH 1 1/2-Blyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1 1 / 2 "400 grader F-40 grader F-2 249 NOK
RFQ
WATTS LFFBV-3C-LH 1 kuleventil med låsespak, 1 tommers størrelse | BR6EQW 0555097 LFFBV-3C-LH 1-Blyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1"400 grader F-40 grader F-1 536 NOK
RFQ
WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY6KWL 0123461 LFFBV-3C-TH 1/2JaBlyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1 / 2 "400 grader F-40 grader F1 / 2 "642NOK
WATTS LFFBV-3C-TH 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4NeiBlyfri kobber silisiumlegeringTeehåndtak3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "376NOK
WATTS LFFBV-3C-TH 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY6KXH 0123490 LFFBV-3C-TH 1JaBlyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak1"400 grader F-40 grader F1"542NOK
WATTS LFFBV-3C-HK 2 WATTS LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------340NOK
WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | CA3ECH 0899061 LFFBV-3C-HK 1/4-1/2-------170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV-3C-LH 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 psi
3 218 NOK / enhet