A AC-spenningsvurdering: 600 VAC , LUFT @ 240VAC: 42kA , LUFT @ 480VAC: 30kA , LUFT @ 600VAC: 22kA , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 3.8 " , Rammestørrelse: 400A / TJJ , Høyde: 10.1 " , Maks. Ledningsstørrelse: 6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al) , Min. Ledningsstørrelse: 600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al) , Montering: Bolt på panelboard , Antall poler: 2 , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk , Bredde: 8.3 "
J600 støpte brytere, TJJ-serien
General Electric J600 TJJ-seriens støpte strømbrytere brukes med GE-paneler for å gi kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse i kommersielle og industrielle lastesentre. De har en termisk-magnetisk utløsning for beskyttelse ved høye strømklassifiseringer. Disse 2-polede bryterne er utstyrt med en senterplassert vippeaktuator for separat på-, av- og feilutløsningsindikasjon og linje- og lastsideklemmer for å gi en sikker tilkobling, i tillegg til å gi plass til aluminium-/kobbertråder i størrelser fra 6 AWG til 250 MCM. Disse støpte strømbryterne er tilgjengelige i 200, 225, 250, 300, 350 og 400 ampere strømstyrker på Raptor Supplies.