GENERELT ELEKTRISK TJJ426225WL Strømbryter 225a 2p 600vac Lug | AE7WLN 6AXX5

GENERAL ELECTRIC TJJ426225WL effektbryter 225a 2p 600vac Lug

På lager
Vare: AE7WLN Modell: TJJ426225WLKryssreferanse: 6AXX5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
LUFT @ 240VAC42kA
LUFT @ 480VAC30kA
LUFT @ 600VAC22kA
amps225
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.8 "
Rammestørrelse400A / TJJ
Høyde10.1 "
Turinnstilling for høyforsterker2250A
Turinnstilling for lavforsterker675A
Maks. Ledningsstørrelse6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al)
Min. Ledningsstørrelse600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al)
MonteringBolt på panelboard
Antall poler2
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.965
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
GENERELT ELEKTRISK TJJ426350WL Strømbryter 350a 2p 600vac Lug | AE7WLR 6AXX8 TJJ426350WL35020 293 NOK
GENERELT ELEKTRISK TJJ426400WL Strømbryter 400a 2p 600vac Lug | AE7WLT 6AXX9 TJJ426400WL40026 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJJ426225WL effektbryter 225a 2p 600vac Lug
90 129 NOK / enhet