AMERIC GVAF1500A Vifte med begrenset plass aksial 1/4 Hk 8 Tommer 115vac | AB6MEZ 21YC17

AMERIC GVAF1500A Vifte med begrenset plass aksial 1/4 Hk 8 tommer 115vac

På lager
Vare: AB6MEZ Modell: GVAF1500ACross Ref: 21YC17 / 21YC18

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps2.5
Vifte- / viftehastighet3000 rpm
FARGEGul
Kanal Dia.8"
Høyde18.5 "
HP1/4
Lengde18.5 "
Materialepolyetylen
Maksimal strømning i fri luft877 cfm
typenAksial
Spenning115 VAC
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0125
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsFARGEKanal Dia.HøydeHPLengdeSpenningPris
AMERIC GVAF3000A Vifte med begrenset plass, polyetylen, 115VAC, 12 tommers kanaldiameter | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7Blå12 "21 "117 "115 VAC10 357 NOK
AMERIC GVAF3000B Vifte med begrenset plass aksial 1 HK 12 tommer 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC10 767 NOK
AMERIC GVAF8000A Vifte aksial med begrenset plass 5 HK 20 tommer 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC59 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERIC GVAF1500A Vifte med begrenset plass aksial 1/4 Hk 8 tommer 115vac
9 783 NOK / enhet