AMERIC GVAF3000A Vifte med begrenset plass, polyetylen, 115VAC, 12 tommers kanaldiameter | AB6MFB 21YC19

AMERIC GVAF3000A lukket romvifte, polyetylen, 115VAC, 12 tommers kanaldiameter

På lager
Vare: AB6MFB Modell: GVAF3000AKryssreferanse: 21YC19

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps8.0/5.7
Vifte- / viftehastighet3300/2800 o / min
FARGEBlå
Kanal Dia.12 "
Høyde21 "
HP1
Lengde17 "
Materialepolyetylen
Maksimal strømning i fri luft2796 cfm
typenAksial
Spenning115 VAC
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.965
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Americ GVAF3000A vifte for begrenset rom konstruert i samsvar med UL, C-UL & OSHA standarder for å sirkulere luft og fjerne røyk; passer lett i små rom
    • Leverer både positiv og negativ luftstrøm opp til 2796 cfm, ved ekstreme innstillinger
    • Integrert med termisk beskyttet, helt lukket motor klassifisert for mer enn 100 timers kontinuerlig drift
    • Dual-wall shell design beskytter interne mekanismer

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsFARGEKanal Dia.HøydeHPLengdeSpenningPris
AMERIC GVAF1500A Vifte med begrenset plass aksial 1/4 Hk 8 Tommer 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Gul8"18.5 "1/418.5 "115 VAC9 091 NOK
AMERIC GVAF3000B Vifte med begrenset plass aksial 1 HK 12 tommer 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC9 753 NOK
AMERIC GVAF8000A Vifte aksial med begrenset plass 5 HK 20 tommer 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC54 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERIC GVAF3000A lukket romvifte, polyetylen, 115VAC, 12 tommers kanaldiameter
9 277 NOK / enhet