Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UP1509 2 Lavt blysving tilbakeslagsventil Bronse 2 Tommer | AE3PWP 5EMY4

MILWAUKEE VALVE UP1509 2 tilbakeslagsventil med lav ledning Bronse 2 tommer

På lager
Vare: AE3PWP Modell: UP1509 2Kryssreferanse: 5EMY4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil med lav bly
Lue til innløpssenter2-13 / 16 "
TilkoblingstypeSvette
Sprekktrykk0.75 til 1 psi
Flow76 gpm
Lengde6.125 "
MaterialeBronse
Maks. Damptrykk150 psi
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsposisjonMed trykk som kommer fra under platen
Total høyde2 13 / 16 "
Størrelse2"
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 14 Lavt blysving tilbakeslagsventil Bronse 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509 - 14gjenget3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "1 092 NOK
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Lavt blysving tilbakeslagsventil bronse 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509 - 38gjenget6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "1 092 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 12 Lavt blysving tilbakeslagsventil Bronse 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509 - 12gjenget10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "1 092 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 34 Lavt blysving tilbakeslagsventil Bronse 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509 - 34gjenget18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "1 255 NOK
MILWAUKEE VALVE UP509 1 lav blysving tilbakeslagsventil bronse 1 tomme | AE3PWD 5EMX4 UP509 1gjenget31 gpm3.25 "2"1"1"1 726 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 114 Lavt blysving tilbakeslagsventil bronse 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509 - 114gjenget54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "2 404 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP509 - 112 Lavt blysving tilbakeslagsventil bronse 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509 - 112gjenget76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "2 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1509 2 tilbakeslagsventil med lav ledning Bronse 2 tommer
5 485 NOK / enhet