Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINCO 638-32-3/8X16-34-ST Leveling Foot, Steel Stud, 3/8 Inch-16, 1.26 Inch Size Base Dia, 1.77 Inch Size Ht | CR6EDB 805VU6

WINCO 638-32-3/8X16-34-ST utjevningsfot, stålbolt, 3/8 tommer-16, 1.26 tommer Størrelse Base Dia, 1.77 tommer Størrelse Ht

På lager
Vare: CR6EDB Model: 638-32-3/8X16-34-STKryssreferanse: 805VU6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningsfot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINCO 638-32-3/8X16-34-ST utjevningsfot, stålbolt, 3/8 tommer-16, 1.26 tommer Størrelse Base Dia, 1.77 tommer Størrelse Ht
145NOK / enhet