VESTIL AFSR-3672 A-ramme vogn, med oppbevaringsstativ, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde | AG7LCX

VESTIL AFSR-3672 A-ramme vogn, med oppbevaringsstativ, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde

Vare: AG7LCX Modell: AFSR-3672
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 063 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA-Frame stativvogn
Justerbare armerNei
Armhøyde7.25 "
Armlengde8"
Base ColorBlå
Kapasitet2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med sidebremsen
Hjulbredde2"
Klarering mellom armene7.25 "
Deck lengde72 "
Dekkbredde36 3 / 4 "
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Høyde72.5 "
Lengde73.75 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet250 lbs.
MåleenheterHVER
Antall arm14
Antall hjul4
Antall lagringsnivåer8
Plattform Lengde72 "
Rack fargeSølv
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Bredde36.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)183.52
Skipets lengde (cm)183.52
Skipets bredde (cm)93.35
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AFSR-3672 A-ramme vogn, med oppbevaringsstativ, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde
10 063 NOK / enhet