VESTIL PRCT-HD-vogn med poly-på-stålhjul, 36 x 30 x 34 tommer, 4000 lb. Kapasitet, blå, stål | AG7XNB

VESTIL PRCT-HD-vogn med poly-på-stålhjul, 36 x 30 x 34 tommer, 4000 lb. Kapasitet, blått, stål

På lager
Vare: AG7XNB Modell: PRCT-HD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Deck lengde36 "
Dekkbredde29.5 "
For skinner27 1 / 16 "
Høyde34 "
Lengde36 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
Antall hjul4
Plattform Lengde36 "
Skinnestørrelse27-1 / 16 "
Statisk kapasitet4000 lbs.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.45
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)92.87
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan monterer jeg denne vognen?

A.

  • Det skal monteres skinner på begge sider av dekket, ved siden av sideplatene.
  • 6 bolter (13105), 12 flate skiver (33008) og 6 låsemuttere brukes til å feste hver skinne til dekket (37024).
  • Fest en flat skive til hver bolt.
  • Før bolten gjennom bolthullet til en monteringsbrakett. En annen flat skive og en låsemutter brukes for å sikre forbindelsen.
  • Koble til de resterende skinnene etter behov.
  • Skinneposisjonen må tillate at all belastning som påføres vognen blir jevnt fordelt over dekkets overflate.

Q. Hva er lastekapasiteten til denne panelvognen?

A. Den kan håndtere belastninger på opptil 4000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCaster Dia.Caster materialeDekkbreddeHøydeLengdeLastekapasitetPlattform LengdePris
VESTIL PRCT panelvogn, glassfylt nylonhjul, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7XNA PRCT26 "4"Glassfylt nylon26 "40.38 "32.13 "2000 lbs.30 "6 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRCT-HD-vogn med poly-på-stålhjul, 36 x 30 x 34 tommer, 4000 lb. Kapasitet, blått, stål
10 879 NOK / enhet