VESTIL PRCT panelvogn, glassfylt nylonhjul, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7XNA

VESTIL PRCT panelvogn, glassfylt nylonhjul, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tommer, blå, stål

På lager
Vare: AG7XNA Modell: PRCT

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Caster Dia.4"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Deck lengde30 "
Dekkbredde26 "
Høyde40.38 "
Lengde32.13 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Antall hjul4
Plattform Lengde30 "
Statisk kapasitet2000 lbs.
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)102.55
Skipets lengde (cm)81.6
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan monterer jeg denne vognen?

A.

  • Det skal monteres skinner på begge sider av dekket, ved siden av sideplatene.
  • 6 bolter (13105), 12 flate skiver (33008) og 6 låsemuttere brukes til å feste hver skinne til dekket (37024).
  • Fest en flat skive til hver bolt.
  • Før bolten gjennom bolthullet til en monteringsbrakett. En flat skive og en låsemutter brukes for å sikre forbindelsen.
  • Koble til de resterende skinnene.
  • Skinneposisjonen må tillate at all belastning som påføres vognen blir jevnt fordelt over dekkets overflate.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCaster Dia.Caster materialeDekkbreddeHøydeLengdeLastekapasitetPlattform LengdePris
VESTIL PRCT-HD-vogn med poly-på-stålhjul, 36 x 30 x 34 tommer, 4000 lb. Kapasitet, blå, stål | AG7XNB PRCT-HD30 "5"Poly på stål29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "10 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRCT panelvogn, glassfylt nylonhjul, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tommer, blå, stål
6 727 NOK / enhet