DAYTON 4ZJ28 panellastebil 4000 Lb. | AE2TRX

DAYTON 4ZJ28 generell paneltruck 4000 Lb.

På lager
Vare: AE2TRX Modell: 4ZJ28

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Caster materialepolyuretan
Hjul Dia.5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
Hjulbredde2"
FARGERød
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Lastekapasitet4000 lb.
Antall hjul4
Total høyde38 "
Total lengde35.5 "
Samlet bredde30.25 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)102.11
Skipets bredde (cm)85.09
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ZJ28 generell paneltruck 4000 Lb.
10 127 NOK / enhet