VICTOR Regulatorer


filtre
CGA-tilkoblingsinntak: 580 , CGA-tilkoblingsuttak: 1 / 4 " , Volumkoeffisient: 0.114 , Sylindergass: Nitrogen, Argon, Helium , Strømningshastighet: Omtrent 16,600 SCFH , Målere leveringstrykk: 3000 psig , Innløpsmåler: 4000 psig , Total lengde: 6.5 " , Type: Single Stage Stempel
StilModellUttakstilkoblingKroppsdia.Body MaterialStagesLeveringstrykkområdeMembranmaterialeGasstjenesteInntakstilkoblingPris (eks. mva)
A
0781-1448
1 / 4 "-Maskinert messingIndividuell200 til 3000 psigMessingstempelArgon, helium, nitrogenCGA-58015 231 NOK
B
0781-3602
9/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 15 psiRustfritt stålacetylenCGA-5104 989 NOK
C
0781-3603
9/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 15 psiRustfritt stålacetylenCGA 3005 060 NOK
D
0781-3606
9/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 60 psiRustfritt stålFlytende propanCGA-5105 136 NOK
E
0781-3607
9/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålFlytende propanCGA-5105 322 NOK
F
0781-3609
9/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålinertCGA-5805 461 NOK
G
0781-3631
9/16 "-18 M LH3.6 "Messingenslig2 til 40 psiNeoprenPropan, naturgassCGA-510LP3 728 NOK
H
0781-3632
9/16 "-18 M LH3.6 "Messingenslig5 til 125 psiNeoprenPropan, naturgassCGA-510LP3 686 NOK
I
0781-3601
9/16 "-18 M RH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålOksygenCGA-5404 916 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?