VESTIL PRCT-S-GN Gips/panelvogn, 3000 Lb. Kapasitet, glassfylte nylonhjul | AG7XND

VESTIL PRCT-S-GN Gips-/panelvogn, 3000 Lb. Kapasitet, glassfylte nylonhjul

På lager
Vare: AG7XND Modell: PRCT-S-GN

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsvegg
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Deck lengde39.88 "
Dekkbredde11.88 "
Håndtak Dia.1.01 "
Håndtakets høyde48 "
Høyde48 "
Lengde48 "
Lastekapasitet3000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Brukbar panelhøyde60 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Plattform Lengde39.88 "
Statisk lastekapasitet3,000 lbs.
Brukbar lengde39 7 / 8 "
Brukbar bredde11 7 / 8 "
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)59.37
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialePris
VESTIL PRCT-S-MR Gips/panelvogn, 3000 Lb. Kapasitet, gummihjul | AG7XNE PRCT-S-MRGummi6 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRCT-S-GN Gips-/panelvogn, 3000 Lb. Kapasitet, glassfylte nylonhjul
7 659 NOK / enhet