Palleløftere og fliser

filtre

VESTIL -

JMD Series Multi Purpose Tote Dumpere

StilModellDump høydeMaks. Dump høydeRotert høydePris (eks. mva)
AJMD-1000-4848 "48 "105.75 "99 523NOK
BJMD-1000-6060 "60 "117.75 "103 146NOK
CJMD-1000-7272 "72 "129.75 "111 065NOK
VESTIL -

L-seriens tøyløftere

StilModellSakHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.MaterialePris (eks. mva)
AL-270-DC-HDElektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "63 "31.5Stål71 969NOK
BL-270-DC-HD-SSElektrisk palleløfter-2000 lbs.nylon46 "63 "31.5Rustfritt stål123 479NOK
CL-220-DC-HDElektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "62.75 "31.5Stål55 897NOK
DL-270-DP-HDManuell palleløfter50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Stål58 989NOK
EL-270-HDManuell palleløfter50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål22 326NOK
FL-270-HD-SSManuell palleløfter-2000 lbs.-48 "60 "31.5Rustfritt stål83 201NOK
GL-220-HDManuell palleløfter-3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål16 578NOK
VESTIL -

AIR Series Air Corner Tilters

StilModellFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformmaterialeBreddePris (eks. mva)
AAIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "61 023NOK
BAIR-THLGråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "60 035NOK
RFQ
CLUFT-THL-SSSølvRustfritt stål35.25 "50.88 "Rustfritt stålRustfritt stål78.5 "121 244NOK
RFQ
VESTIL -

PMC-HIPM-serien høyløftetrucker

StilModellGaffelbreddeTotal gaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
APMC-HIPM-21-DC21 "21 "21.5 "60 964NOK
BPMC-HIPM-27-DC27 "27 "26.5 "69 084NOK
VESTIL -

Økonomitransporter og tilter, 2000 Lb. kapasitet, blå

ModellSakPris (eks. mva)
ETT-254AG7RRN21 892 NOK
DAYTON -

Manuell pallestol 2200 Lb. 21 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
33W285AC6GPW24 734 NOK
WESCO -

Kraftig stål spesialpallløfter, polyuretan, 1100 pund kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
272153AG7JCC19 726 NOK
VESTIL -

Extended Duty Power Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
HBD-PU-XAG7TUA88 715 NOK
VESTIL -

Manuell Tilt Master, med 2200 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
TM-22-MAG8AVB36 724 NOK
WESCO -

Ergonomisk palleløfter, 90 graders gaffelhelling, kapasitet på 2200 kg

ModellSakPris (eks. mva)
272950AG7JCB35 407 NOK
VESTIL -

Corner Tilt Valgfri kraftvibrasjon

ModellSakPris (eks. mva)
AIR-PVOAG7LRG21 375 NOK
VESTIL -

Bakketilter, 4000 Lb. Kapasitet 45 grader tilt

ModellSakPris (eks. mva)
GLT-4000AG7TKZ79 134 NOK
VESTIL -

Spoleløfter, 3000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
CRL-4-12-3000CE3AXQ7 330 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Fullt bærbar lastløfter, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
KLIFT-220CE3EDX57 271 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Høy tote Lifter, 2000 Lb. Kapasitet, 21 tommers bredde, 45 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
ULM-HTL-2149-20CE4RKA178 403 NOK
Se detaljer
AUTOQUIP -

Tilter, 54 tommers plattformbredde, 7.25 tommers høyde, 3000 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
STA-030-0030CG6DNT-
RFQ
12

Palleløftere og fliser

Palleløftere og tilter, også kjent som pallestøtter, glidekontakter og pumpebiler, brukes til å løfte og transportere paller eller glider. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av palleløftere og tilter fra merker som Dayton, Southworth, Vestil og Wesco. Noen palletrucker har en justerbar trykkstang på bunnen av hver gaffel, som hjelper brukere med å endre høyden på enheten. Vestile palleløftere har en ergonomisk design som muliggjør enkel lasting og lossing av bulkcontainere eller kasser og 7-gauge stålkonstruksjon som er i stand til å håndtere laster opp til 1500 lb. Vippingen på disse enhetene er i stand til å rotere opptil 45 grader og blir aktivert av en håndbetjent kontrollspak eller fotpedal. Wesco pallevippere har et løkkeformet pumpehåndtak som kan brukes til å jekke opp gaflene og enkelt manøvrere palletrucken. De er utstyrt med polyuretanhjul som ikke punkterer eller blir flate og er motstandsdyktige mot slag og slitasje med en maksimal lastekapasitet på 2200 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse palleløfterne og tiltere tilgjengelig i 25.5, 30, 31, 31.5 og 31.75 tommers gaffellengder, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?