APPROVED VENDOR Manuelle stroppforseglere og strammere

filtre

StilModellMaterialeStropp breddePris (eks. mva)
AMIP-4900-12Stål1 / 2 "-
RFQ
AMIP-4900-34Stål3 / 4 "12 577NOK
AMIP-4900-58Stål5 / 8 "12 428NOK
SIGNODE -

Strapping Strammer av plast

StilModellFor stroppebreddeStilPris (eks. mva)
AWHD-581/2 til 5 "vinsj2 749NOK
BDLT1 / 2 "-3 587NOK
CST-D1 / 2 "Mathjul12 663NOK
DWHD-345/8 til 3/4 "vinsj4 130NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Plast stroppforsegler

StilModellFor stroppebreddeMaterialePris (eks. mva)
AES48SJ1 / 2 "-3 823NOK
BES68SJL-HD3 / 4 "Polyester og polypropylen4 707NOK
CES585 / 8 "Stål918NOK
DPS58SJL5 / 8 "-7 979NOK
AES58SJ5 / 8 "-1 268NOK
VESTIL -

PKG-serien strammere

StilModellVerktøyvektFARGEHåndteringsmaterialeBruk medSakMaterialeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
APKG-PTC-D2.9 lbs.GrønnStøpt aluminiumPolyester, polypropylen stropperStrapping Strammer av plastStøpt aluminium5.88 "10 5 / 8 "1 730NOK
BPKG-ST5 lbs.SvartStålStrapping av stålStrapping Strapping StrammerKarbonstål3"14 3 / 4 "2 346NOK
VESTIL -

PKG-serien strammer/forsegler/kutter

StilModellTotal lengdeFARGEFor stroppebreddeSamlet breddeVerktøyvekttypenBruk medHandle LengdePris (eks. mva)
APKG-PTC10 1 / 2 "Grønn3/4 "til 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Strammer, kutterPolyester, polypropylen stropper9.7 "1 215NOK
BPKG-TSCP-7515 "Rød svart3/4 "til 1/2"4.07 "7.91 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "23 938NOK
CPKG-TSCS-7515 "Gul, Svart3/4 "til 1/2"4.06 "7.74 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "21 490NOK
DPKG-TSCP-516 "Gul, sølv1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Strammer, forsegler, kutterPolyester, polypropylen stropper13 "14 174NOK
GRAINGER -

Stroppingsstrammere i stål

StilModellFor stroppebreddePris (eks. mva)
A52YU771/2 til 3/4 "3 069NOK
B52YU603 / 4 "4 477NOK
VESTIL -

PKG-serieforseglere

StilModellVerktøyvektFARGEFor stroppebreddetypenBruk medHandle LengdeSakTotal høydePris (eks. mva)
APKG-SS-SM2 lbs.Svart1/2 "til 3/8"Strapping SealerStrapping av stål9 1 / 2 "Stålbåndforsegling5 1 / 2 "992NOK
BPKG-PS3 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper11 1 / 2 "Plast stroppforsegler4 1 / 4 "915NOK
CPKG-PS-12L3.9 lbs.Sølv1 / 2 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper17 "Plast stroppforsegler4.47 "1 115NOK
DPKG-PS-D3.72 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper14 "Plast stroppforsegler4.51 "1 101NOK
EPKG-SS-LG4 lbs.Svart3/4 "til 5/8"Strapping SealerStrapping av stål14 "Stålbåndforsegling5"1 116NOK
FPKG-PS-124 lbs.Sølv1 / 2 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper13 "Plast stroppforsegler4 1 / 8 "1 057NOK
GPKG-PS-DL4.06 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper17 "Plast stroppforsegler4.94 "1 102NOK
VESTIL -

Kuttere i PKG-serien

StilModellFARGEFor stroppebreddeHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APKG-C-1Svart1 "til 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"877NOK
BPKG-C-125Svart1 1/4" til 3/8"8"6"12 1 / 2 "2"1 073NOK
CPKG-C-2Rød2 "til 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"1 288NOK
SIGNODE -

Strapping Strapping Strammer

StilModellFor stroppebreddeStilPris (eks. mva)
APFH3/4 til 1 1/4 "Mathjul21 498NOK
BTH34-1143/4 til 1 1/4 "Mathjul20 940NOK
CST3/8 til 3/4 "Åpen10 133NOK
DPF3/8 til 3/4 "Mathjul18 900NOK
E0034505/8 til 3/4 "Mathjul12 556NOK
SIGNODE -

Stålbåndforsegling

StilModellFor stroppebreddeStilPris (eks. mva)
ARCD-14311.25 "Sidehandling29 673NOK
BSRC-12231 / 2 "Frontaksjon6 993NOK
CC-12231 / 2 "Frontaksjon6 601NOK
BSRC-34233 / 4 "Frontaksjon6 993NOK
C0086153 / 4 "Frontaksjon6 022NOK
ARCD-34313 / 4 "Sidehandling28 350NOK
CC-58235 / 8 "Frontaksjon6 615NOK
BSRC-58235 / 8 "Frontaksjon6 993NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Strapping Strammer av plast

StilModellFor stroppebreddeMaterialePris (eks. mva)
APST343 / 4 "Polyester og polypropylen1 466NOK
BPST-HD5 / 8 "Stål2 559NOK
C2CXR3Opptil 1-1 / 2 "Stål15 805NOK
CARISTRAP -

Strapping Strammer av plast

StilModellFor stroppebreddePris (eks. mva)
ACET 401.5 "9 728NOK
BCET 40R1.5 "10 531NOK
CCET 193 / 4 "1 137NOK
MIP RC TOOLS -

Stroppingsstrammere

StilModellFor stroppebreddeStilStroppematerialePris (eks. mva)
AMIP-3701/2 "til 3/4"vinsjPolyester og polypropylen2 016NOK
BMIP-3001/2 "til 3/4"vinsjLett polypropylen878NOK
CMIP-3801/2 "til 3/4"vinsjPolyester og polypropylen3 023NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Kombinasjonsverktøy av plastbånd

StilModellFor stroppebreddeMaterialePris (eks. mva)
APAC400HD1 / 2 "Stål10 664NOK
APAC500HD5 / 8 "Plast12 134NOK
ENCORE PACKAGING -

Remstrammer

StilModellFor stroppebreddePris (eks. mva)
AEP-11501/2 til 3/4 "4 160NOK
BEP-14253/8 til 3/4 "4 865NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Stålbåndforsegling

StilModellFor stroppebreddePris (eks. mva)
AA4801 / 2 "1 092NOK
AA6803 / 4 "1 092NOK
AA5805 / 8 "1 092NOK
WESCO -

Stålbåndverktøy

Wesco stålbåndverktøy er designet for å feste bunter og pakker med stålbånd. Strammere er ideelle med stålstropper med bredder fra 3/8 til 3/4 tommer, mens forseglere fester stroppene ved å påføre trykk i endene ved hjelp av en spak. Velg mellom et bredt utvalg av disse stålbåndforseglerne, tilgjengelig i 3/8, 1/2 og 3/4 tommers stroppbredder på Raptor Supplies.

StilModellFor stroppebreddeSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2720241 / 2 "Stålbåndforsegling1.75 "13.5 "6.25 "907NOK
A2720253 / 4 "Stålbåndforsegling1.75 "13.5 "6.25 "896NOK
B2720113/8 til 3/4 "Strapping Strapping Strammer3.5 "15.5 "4"1 826NOK
A2720233 / 8 "Stålbåndforsegling1.75 "13.5 "6.25 "922NOK
WESCO -

Poly Strapping Verktøy

Poly stroppeverktøy fra Wesco er ideelle for å stramme og tette stropper av poly og plast. Et bredt utvalg av strammerverktøy som er i stand til å stramme og skjære 0.375 til 0.75 tommer brede stropper, er tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellFor stroppebreddeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A2720091 / 2 "1.5 "17 "621NOK
B2720083/8 til 3/4 "3"10.75 "1 207NOK
A2720105 / 8 "1.5 "17 "642NOK
MIP RC TOOLS -

Stroppingsstrammere i stål

StilModellFor stroppebreddeStilTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AMIP-14003/4 til 1 1/4 "Mathjul4"9 1 / 4 "4"7 555NOK
BMIP-16103/8 til 3/4 "Mathjul4"11 "4"8 144NOK
AMIP-12003/8 til 3/4 "Mathjul4"14 "4"9 668NOK
AMIP-13003/8 til 3/4 "Mathjul3 1 / 2 "17 "4"4 068NOK
CMIP-18003/8 "til 3/4"Rack pusher3"12 "7"4 295NOK
DMIP-18605/8 til 1 1/4 "29 "8"-3"6 109NOK
EMIP-16205/8 "til 1 1/4"Mathjul4"15 "4"6 681NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Strapping Strapping Strammer

StilModellFor stroppebreddePris (eks. mva)
AST125FHD3/4 til 1 1/4 "17 878NOK
BOM753/8 til 3/4 "2 465NOK
StilModellFor stroppebreddePris (eks. mva)
AMCS-121 / 2 "41 683NOK
AMCS-343 / 4 "35 470NOK
AMCS-585 / 8 "41 683NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?