Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PKG-PTC-D støpt aluminium poly stroppstrammer, 3/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, grønn | AG7XBD

VESTIL PKG-PTC-D polystroppstrammer i støpt aluminium, 3/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, grønn

På lager
Vare: AG7XBD Modell: PKG-PTC-D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strammer av plast
FARGEGrønn
For stroppebredde3/4 "til 3/8"
Handle Lengde11 "
HåndteringsmaterialeStøpt aluminium
Høyde5.875 "
Lengde10.625 "
Senket høyde3"
MaterialeStøpt aluminium
MåleenheterHVER
Total høyde5.88 "
Total lengde10 5 / 8 "
Samlet bredde2.59 "
Hevet høyde9"
Verktøyvekt2.9 lbs.
typenStrammer
Bruk medPolyester, polypropylen stropper
Bredde2.59 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)14.92
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)6.58
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektFARGEHåndteringsmaterialeBruk medSakMaterialeTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL PKG-ST Stålbåndstrammer, 3/8 tommer til 3/4 tommers bredde, svart | AG7XBG PKG-ST5 lbs.SvartStålStrapping av stålStrapping Strapping StrammerKarbonstål3"14 3 / 4 "2 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-PTC-D polystroppstrammer i støpt aluminium, 3/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, grønn
1 730 NOK / enhet