Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PKG-ST stålstroppestrammer, 3/8 tommer til 3/4 tommers bredde, svart

På lager
Vare: AG7XBG Modell: PKG-ST

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strapping Strammer
KulematerialePlast
FARGESvart
For stropptykkelseOpptil 0.03 "
For stroppebredde3/4 "til 3/8"
GrepematerialePlastkule
Handle Lengde11 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde3"
Lengde14.75 "
MaterialeKarbonstål
MåleenheterHVER
Total høyde3"
Total lengde14 3 / 4 "
Samlet bredde3 1 / 4 "
Verktøyvekt5 lbs.
typenStrammer
Bruk medStrapping av stål
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8203406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektFARGEHåndteringsmaterialeBruk medSakMaterialeTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL PKG-PTC-D støpt aluminium poly stroppstrammer, 3/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, grønn | AG7XBD PKG-PTC-D2.9 lbs.GrønnStøpt aluminiumPolyester, polypropylen stropperStrapping Strammer av plastStøpt aluminium5.88 "10 5 / 8 "1 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-ST stålstroppestrammer, 3/8 tommer til 3/4 tommers bredde, svart
2 346 NOK / enhet