DAYTON Manuell balanseringsdemper, enkeltblad, stålramme


filtre
For bruk i: Systemer med lav hastighet og lavt differensialtrykk , Ramme: 22 Gauge , Rammedybde: 1-7 / 8 " , Rammemateriale: Galvanisert stål , Maks. Temp.: 180 F , Maks. Hastighet: 2000 fpm , Type: Manuelt enkeltblad
StilModellKanalhøydeKanalbreddePris (eks. mva)
A
22CV84
6"8"641NOK
A
22CV85
6"10 "665NOK
A
22CV81
6"12 "666NOK
A
22CV83
8"12 "710NOK
A
22CV82
8"10 "703NOK
A
22CV86
10 "12 "781NOK

Manuell balanseringsdemper, enkeltblad, stålramme

Dayton balanseringsspjeld er designet for å regulere luftstrømmen i HVAC (varme, ventilasjon og klimaanlegg). Disse rektangulære spjeldene har en håndjusterbar kvadrant for enkelt å stille inn og låse i en enkelt vinkel/posisjon, og dermed opprettholde det konstante nivået av luftstrøm i et rom eller område av et anlegg. De har galvanisert stålramme for holdbarhet og inkluderer blader installert i horisontal posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse manuelle spjeldene, tilgjengelig i kanalbredder fra 8 til 12 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?