Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22CV82 rektangulær balanseringsdemper 10 x 8 | AB6RVY

DAYTON 22CV82 rektangulær balanseringsdemper 10 x 8

På lager
Vare: AB6RVY Modell: 22CV82
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær balanseringsspjeld
ActuatorHåndbok
Kanalhøyde8"
Kanalbredde10 "
For bruk iSystemer med lav hastighet og lavt differensialtrykk
Frame22 Gauge
Rammedybde1-7 / 8 "
Rammehøyde7-3 / 4 tommer
RammematerialeGalvanisert stål
Frame Bredde9-3 / 4 tommer
Maks. Temp.180 F
Maks. Hastighet2000 fpm
Trykkforskjell Maks.1.0 "WC
typenManuelt enkeltblad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)22.23
HS kode8481803040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kniv (måler) (20)

Produktvarianter

ProduktModellKanalhøydeKanalbreddePris
DAYTON 22CV81 rektangulær balanseringsdemper 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "666NOK
DAYTON 22CV86 rektangulær balanseringsdemper 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "781NOK
DAYTON 22CV83 rektangulær balanseringsdemper 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "710NOK
DAYTON 22CV84 rektangulær balanseringsdemper 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"641NOK
DAYTON 22CV85 rektangulær balanseringsdemper 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22CV82 rektangulær balanseringsdemper 10 x 8
703NOK / enhet