Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PKG-PS-12L Poly stroppforsegling, 1/2 tomme stroppingsbredde

På lager
Vare: AG7XAZ Modell: PKG-PS-12L

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlast stroppforsegler
FARGESølv
For stroppebredde1 / 2 "
Handle Lengde17 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde4.47 "
Lengde19.25 "
MaterialeMetal
MåleenheterHVER
Total høyde4.47 "
Total lengde19 1 / 4 "
Samlet bredde1.58 "
Verktøyvekt3.9 lbs.
typenStrapping Cutter
Bruk medPolyester, polypropylen stropper
Bredde1.58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)11.35
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)4.01
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektFARGEFor stroppebreddetypenBruk medHandle LengdeSakTotal høydePris
VESTIL PKG-PS båndforsegling i stål, 5/8 tommers båndbredde | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper11 1 / 2 "Plast stroppforsegler4 1 / 4 "915NOK
VESTIL PKG-PS-12 Poly stroppforsegling, 1/2 tomme stroppbredde | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Sølv1 / 2 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper13 "Plast stroppforsegler4 1 / 8 "1 057 NOK
VESTIL PKG-PS-D Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 16-7/8 tommers lengde | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper14 "Plast stroppforsegler4.51 "1 101 NOK
VESTIL PKG-PS-DL Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 19-1/2 tommers lengde | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper17 "Plast stroppforsegler4.94 "1 102 NOK
VESTIL PKG-SS-LG stålbåndforsegling, 5/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, svart | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Svart3/4 "til 5/8"Strapping SealerStrapping av stål14 "Stålbåndforsegling5"1 116 NOK
VESTIL PKG-SS-SM Stålbåndforsegling, 3/8 tomme til 1/2 tomme størrelse, svart | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Svart1/2 "til 3/8"Strapping SealerStrapping av stål9 1 / 2 "Stålbåndforsegling5 1 / 2 "992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-PS-12L Poly stroppforsegling, 1/2 tomme stroppingsbredde
1 115 NOK / enhet