Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PKG-PS-DL Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 19-1/2 tommers lengde | AG7XBB

VESTIL PKG-PS-DL Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 19-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AG7XBB Modell: PKG-PS-DL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlast stroppforsegler
FARGESølv
For stroppebredde5 / 8 "
Handle Lengde17 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde4.94 "
Lengde19.5 "
MaterialeMetal
MåleenheterHVER
Total høyde4.94 "
Total lengde19 1 / 2 "
Samlet bredde1.59 "
Verktøyvekt4.06 lbs.
typenStrapping Cutter
Bruk medPolyester, polypropylen stropper
Bredde1.59 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.55
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)4.04
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektFARGEFor stroppebreddetypenBruk medHandle LengdeSakTotal høydePris
VESTIL PKG-PS båndforsegling i stål, 5/8 tommers båndbredde | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper11 1 / 2 "Plast stroppforsegler4 1 / 4 "915NOK
VESTIL PKG-PS-12 Poly stroppforsegling, 1/2 tomme stroppbredde | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Sølv1 / 2 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper13 "Plast stroppforsegler4 1 / 8 "1 057 NOK
VESTIL PKG-PS-12L Poly stroppforsegling, 1/2 tomme stroppbredde | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Sølv1 / 2 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper17 "Plast stroppforsegler4.47 "1 115 NOK
VESTIL PKG-PS-D Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 16-7/8 tommers lengde | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper14 "Plast stroppforsegler4.51 "1 101 NOK
VESTIL PKG-SS-LG stålbåndforsegling, 5/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, svart | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Svart3/4 "til 5/8"Strapping SealerStrapping av stål14 "Stålbåndforsegling5"1 116 NOK
VESTIL PKG-SS-SM Stålbåndforsegling, 3/8 tomme til 1/2 tomme størrelse, svart | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Svart1/2 "til 3/8"Strapping SealerStrapping av stål9 1 / 2 "Stålbåndforsegling5 1 / 2 "992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-PS-DL Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 19-1/2 tommers lengde
1 102 NOK / enhet