Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PKG-SS-LG stålbåndforsegling, 5/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, svart

På lager
Vare: AG7XBE Modell: PKG-SS-LG

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålbåndforsegling
FARGESvart
For stroppebredde3/4 "til 5/8"
GrepematerialeGummi
Handle Lengde14 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde4.75 "
Lengde18.75 "
MaterialeMetal
MåleenheterHVER
Total høyde5"
Total lengde19 "
Samlet bredde2"
Verktøyvekt4 lbs.
typenStrapping Sealer
Bruk medStrapping av stål
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)47.63
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8203206060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektFARGEFor stroppebreddetypenBruk medHandle LengdeSakTotal høydePris
VESTIL PKG-PS båndforsegling i stål, 5/8 tommers båndbredde | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper11 1 / 2 "Plast stroppforsegler4 1 / 4 "915NOK
VESTIL PKG-PS-12 Poly stroppforsegling, 1/2 tomme stroppbredde | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Sølv1 / 2 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper13 "Plast stroppforsegler4 1 / 8 "1 057 NOK
VESTIL PKG-PS-12L Poly stroppforsegling, 1/2 tomme stroppbredde | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Sølv1 / 2 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper17 "Plast stroppforsegler4.47 "1 115 NOK
VESTIL PKG-PS-D Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 16-7/8 tommers lengde | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper14 "Plast stroppforsegler4.51 "1 101 NOK
VESTIL PKG-PS-DL Poly stroppforsegling, 5/8 tommers stroppingsbredde, 19-1/2 tommers lengde | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Sølv5 / 8 "Strapping CutterPolyester, polypropylen stropper17 "Plast stroppforsegler4.94 "1 102 NOK
VESTIL PKG-SS-SM Stålbåndforsegling, 3/8 tomme til 1/2 tomme størrelse, svart | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Svart1/2 "til 3/8"Strapping SealerStrapping av stål9 1 / 2 "Stålbåndforsegling5 1 / 2 "992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-SS-LG stålbåndforsegling, 5/8 tommer til 3/4 tommer størrelse, svart
1 116 NOK / enhet