Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIGNODE ST Stålbåndstrammer, åpen stildesign | AD3AJG 3XG90

SIGNODE ST stålstroppestrammer, åpen stildesign

På lager
Vare: AD3AJG Modell: STKryssreferanse: 3XG90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strapping Strammer
For stropptykkelseOpptil 0.023 "
For stroppebredde3/8 til 3/4 "
StilÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Signode ST stroppestrammer designet for å stramme polyesterbånd på flate/runde overflater før endene festes sammen
    • Integrert med et tagget matehjul for å feste båndet med ønsket spenning
    • Åpen design som ikke krever ekstern kilde eller vedlegg og kan trekke ut ubegrenset mengde slakk for en kontinuerlig drift
    • Kompatibel med Signodes Apex & Magnus stålstroppeverktøy for stroppingslengder fra 3/8 til 3/4 tommer med en maksimal tykkelse på 0.023 tommer

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeStilPris
SIGNODE 003450 Strapping Strapping Strammer Feed Wheel | AD3AJF 3XG89 0034505/8 til 3/4 "Mathjul13 729 NOK
SIGNODE PF Strapping Strammer Feed Wheel | AD3AJH 3XG91 PF3/8 til 3/4 "Mathjul22 198 NOK
SIGNODE PFH Steel Strapping Stramming Feed Wheel | AD3AJJ 3XG92 PFH3/4 til 1 1/4 "Mathjul25 176 NOK
SIGNODE TH34-114 Strapping Strapping Strammer Feed Wheel | AD3AJK 3XG93 TH34-1143/4 til 1 1/4 "Mathjul23 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIGNODE ST stålstroppestrammer, åpen stildesign
10 835 NOK / enhet