APPROVED VENDOR Rør av karbonstål


filtre
Lengde: 6" , Materiale: 1010 Karbonstål , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.004 " , Temp. Område: -65 til 800F , Type: Sømløs
StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3CAC6
0.18 "2752 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.035 "219NOK
RFQ
A
3CCJ5
0.37 "2571 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.065 "271NOK
RFQ
A
3CCJ3
0.43 "1384 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.035 "355NOK
RFQ
A
3ADC1
0.62 "1821 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.065 "395NOK
RFQ
A
3ADC4
0.87 "1368 psi ved 72 grader F1"0.065 "497NOK
RFQ
A
3CAC8
0.120 "5112 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.065 "284NOK
RFQ
A
3CAC7
0.152 "3853 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.049 "223NOK
A
3CCJ2
0.245 "3426 psi ved 72 grader F3 / 8 "0.065 "228NOK
RFQ
A
3CCJ1
0.277 "2583 psi ved 72 grader F3 / 8 "0.049 "238NOK
RFQ
A
3CAC9
0.305 "1845 psi ved 72 grader F3 / 8 "0.035 "215NOK
RFQ
A
3CCJ6
0.334 "3283 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.083 "459NOK
RFQ
A
3CCJ4
0.402 "1938 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.049 "252NOK
RFQ
A
3CCJ8
0.527 "1645 psi ved 72 grader F5 / 8 "0.049 "367NOK
RFQ
A
3CCJ7
0.555 "1175 psi ved 72 grader F5 / 8 "0.035 "235NOK
RFQ
A
3ADC2
0.584 "2325 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.083 "513NOK
RFQ
A
3CCJ9
0.652 "1373 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.049 "292NOK
RFQ
A
3ADC5
0.834 "1747 psi ved 72 grader F1"0.083 "591NOK
RFQ
A
3ADC3
0.902 "1031 psi ved 72 grader F1"0.049 "406NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?