GODKJENT LEVERANDØR 3CCJ7 Slange Sømløs 5/8 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8LQQ

APPROVED VENDOR 3CCJ7 rør sømløs 5/8 tommer 6 fot 1010 karbon

Vare: AC8LQQ Modell: 3CCJ7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

282NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.555 "
Lengde6"
Materiale1010 Karbonstål
Maks. Press1175 psi ved 72 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Temp. Område-65 til 800F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.6
HS kode7507200000
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC1 Slange Sømløs 3/4 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8HHQ 3ADC10.62 "1821 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.065 "473NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC2 Slange Sømløs 3/4 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.083 "495NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC3 Slange Sømløs 1 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8HHT 3ADC30.902 "1031 psi ved 72 grader F1"0.049 "471NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC4 Slange Sømløs 1 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi ved 72 grader F1"0.065 "577NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADC5 Slange Sømløs 1 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8HHV 3ADC50.834 "1747 psi ved 72 grader F1"0.083 "640NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAC6 Slange Sømløs 1/4 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8LPA 3CAC60.18 "2752 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.035 "248NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAC7 Slange Sømløs 1/4 Tommer 6 fot 1010 Carbon | AC8LPB 3CAC70.152 "3853 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.049 "259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CCJ7 rør sømløs 5/8 tommer 6 fot 1010 karbon
282NOK / enhet