Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC VERKTØY MIP-380 stroppestrammer, 1/2 til 3/4 tomme størrelse, ankerspill, plast | AJ2JFR 5ZW82

MIP RC TOOLS MIP-380 stroppestrammer, 1/2 til 3/4 tommers størrelse, ankerspill, plast

På lager
Vare: AJ2JFR Modell: MIP-380Kryssreferanse: 5ZW82
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
3 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strammer av plast
For stroppebredde1/2 "til 3/4"
Total høyde3"
Total lengde19 "
Samlet bredde2-1 / 2 "
StroppematerialePolyester og polypropylen
Stilvinsj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)17.53
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Midwest Industrial Packaging MIP-380 stroppestrammer er designet for stålstropping. Den brukes til å binde gjenstander for å hindre at de beveger seg. Denne stroppestrammeren er også ideell for sikring av tung last eller last med runde/uregelmessige kanter, inkludert trelast, sementblokker og maskineri.

Egenskaper:

  • Merkets MIP-380 stroppestrammer har en ankerspillstrammer, som gir en manuell, pålitelig metode for å stramme og kutte polyledningsstropper uten behov for eksterne strømkilder.
  • Denne stroppestrammeren er utstyrt med et 6-1/2 tommers håndtak for presis kontroll under stramme- og kutteoperasjoner.
  • Den kommer med en flat tetningsoverflate, som sikrer en sikker og flat tetning etter oppstramming.
  • Denne stroppestrammeren tilbyr kompatibilitet med polyester- og polypropylenstropper, og gir allsidighet for ulike bruksområder.
  • Den er ISO-9001-sertifisert, og legger vekt på overholdelse av høykvalitetsstandarder i produksjonsprosesser, og sikrer pålitelighet og holdbarhet i ytelse.
  • Denne stroppestrammeren har en 19-tommers totallengde, og tilbyr utvidet rekkevidde og bekvemmelighet under stroppeoppgaver.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den anbefalte vedlikeholdsrutinen for merkevarens MIP-380 stroppestrammer?

A. Regelmessige kontroller for slitasje og riktig funksjon anbefales for å sikre optimal ytelse.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør følges når du bruker denne stroppestrammeren?

A. Brukere bør følge standard sikkerhetstiltak, inkludert riktig håndtering og bruk av personlig verneutstyr under stroppeoperasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeStilStroppematerialePris
MIP RC VERKTØY MIP-370 stroppestrammer, 1/2 til 3/4 tomme størrelse, ankerspill, plast | AJ2JFQ 5ZW81 MIP-3701/2 "til 3/4"vinsjPolyester og polypropylen2 476 NOK
MIP RC VERKTØY MIP-300 Polypropylen stroppestrammer, 1/2 til 3/4 tomme størrelse, ankerspill | CE8QDX MIP-3001/2 "til 3/4"vinsjLett polypropylen878NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-380 stroppestrammer, 1/2 til 3/4 tommers størrelse, ankerspill, plast
3 076 NOK / enhet