Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PKG-C-125 stålbåndkutter, 0.375 til 1.25 tommer størrelse | AG7XAV

VESTIL PKG-C-125 stålbåndkutter, 0.375 til 1.25 tomme størrelse

På lager
Vare: AG7XAV Modell: PKG-C-125
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
1 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Cutter
FARGESvart
For stroppebredde1 1/4" til 3/8"
GrepematerialeGummi
Handle Lengde8"
HåndteringsmaterialeStål
Høyde6"
Lengde12.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total høyde6"
Total lengde12 1 / 2 "
Samlet bredde2"
Verktøyvekt2 lbs.
typenStrapping Cutter
Bruk medStrapping av stål
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFor stroppebreddeHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VESTIL PKG-C-1 stålbåndkutter, 0.375 til 1 tomme størrelse | AG7XAU PKG-C-1Svart1 "til 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"1 066 NOK
VESTIL PKG-C-2 stålbåndkutter, 0.375 til 2 tommers størrelse | AG7XAW PKG-C-2Rød2 "til 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"1 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-C-125 stålbåndkutter, 0.375 til 1.25 tomme størrelse
1 073 NOK / enhet