APPROVED VENDOR 45211 Anchor Bolt L Hook 1/2-13 X 2 Inch | AB6LTD 21Y466

APPROVED VENDOR 45211 Ankerbolt L Krok 1/2-13 X 2 Tommer

På lager
Vare: AB6LTD Modell: 45211Kryssref: 21Y466

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbolt
FinishVarmt dyppet galv
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke35000 psi
Total lengde14 "
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenL krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.9
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode7318152041
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 45211 Ankerbolt L Krok 1/2-13 X 2 Tommer
71NOK /pakke