BEL-ART - SCIENCEWARE Laboratorium Scoops Scrapers And Spoons

filtre

BEL-ART - SCIENCEWARE -

kuler

StilModellKapasitetFARGEHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AH36758-00011 liter / 1 kvt.Opaque12.7cm / 5"polyetylen25.4cm / 10"14.5 "Stor, sylindrisk scoop777NOK 1
BF36758-00002L / 1/2 gal.Hvit12.2 cm / 4-13 / 16 "polypropylen34.9 cm / 13-3 / 4 "14.8 cm / 5-3 / 16 "Rektangulær form, avrundede hjørner Scoop1 713NOK 6
CH36760-00004 literOpaque12.7cm / 5"polyetylen38.1cm / 15"18.1 cm / 7-1 / 8 "Stor, sylindrisk scoop1 539NOK 1
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Øser

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AF36774-000050 ml / 1-3 / 4 oz.478NOK
BF36776-0000250 ml / 8-1 / 2 oz.646NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Scoop, polypropylen

StilModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AF36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "196NOK 12
BF36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "536NOK 12
CF36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "460NOK 12
DF36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "493NOK 1
CF36753-0000127X51X51 (5X2x 2")200cc2.5 "5"2"499NOK 1
CF36756-0000203X121X76 (8X4 3/4X3")1100cc4"8"4.75 "551NOK 6
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Scoop steril

StilModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36904-200425X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")125 ml (4 oz)5"16 "1"3 200NOK 100
AH36906-200851X127X51mm (2X5X2")250 ml (8 oz)2.5 "8.5 "2"4 112NOK 100
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Prøvetaking skjeer

StilModellKapasitetFARGEHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AF36730-00150.5 / 2 mlSølv / Brun-304 rustfritt stål5 9 / 10 "-Double Ended /Skjeer, Fluo-Kem (R) Teflon (R) FEP Coated1 609NOK 2
BF36723-00001 / 4 ts.Hvit6.156 "Ikke-sterilt, polypropylen7"25 / 32 "Kjemisk og korrosjonsbestandig268NOK 12
BF36724-00002.46mLHvit7"Ikke-sterilt, polypropylen7"1"Kjemisk og korrosjonsbestandig377NOK 12
BF36725-00004.93mLHvit7"Ikke-sterilt, polypropylen7"1.125 "Kjemisk og korrosjonsbestandig343NOK 12
BF36726-000014.79mLHvit7"Ikke-sterilt, polypropylen7"1.5 "Kjemisk og korrosjonsbestandig321NOK 1
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Sterile prøvetakingsskjeer

StilModellKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AF36740-00011.25ml3 3 / 10 "Sterilt polystyren4"1 / 2 "Steril1 596NOK 100
BF36740-00048mL3.5 "Sterilt polystyren4 9 / 10 "1 1 / 5 "Korrosjonsbestandig1 570NOK 1
CH36948-000025cc6 2 / 5 "polystyren10 "2.125 "Steril1 341NOK 25
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Laboratorieskje med spatler

StilModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
AH36807-002515 35 mm x mm10mL-304 rustfritt stål25cm-Dobbeltsidig / skje / spatel738NOK
AH36806-001815 35 mm x mm--304 rustfritt stål18cm-Dobbeltsidig / skje / spatel604NOK
AH36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Rustfritt stål8 3 / 5 "37 / 64 "Generelt formål513NOK
BH36809-004028 65 mm x mm70mL-304 rustfritt stål40cm-Dobbeltsidig / skje / spatel1 187NOK
CH36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Rustfritt stål11 4 / 5 "1.125 "Dobbeltsidig (skje/spatel)1 032NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Mikrospatel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36703-000018.4cm1/5 Dia x 7-1 / 4 L "1 255NOK 2
BH36704-000018.4cm1/5 Dia x 7-1 / 4 L "1 287NOK 2
CH36700-000019cm1/10 Dia x 7-1 / 2 L "701NOK 2
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Scoop Metal Dect, blå

StilModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36902-00067.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60 ml (2 oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60 ml (2 oz)3 329NOK 100
BH36904-00069.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")125 ml (4 oz)12.7cm (5 ")21.8cm (8.5 ")4.6cm (1.75 ")125 ml (4 oz)5 097NOK 100
CH36906-000612.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")250 ml (8 oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250 ml (8 oz)8 698NOK 100
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Sterile prøvetakingsskjeer

StilModellSkålstørrelseKapasitetFARGEHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36904-00001"x 3-1/2"X13/4"125 ml / 4 oz.Hvit5.187 "8 11 / 16 "1"2 994NOK 100
BH36902-200225X76X38mm (1X3X1 1/2")60 ml (2 oz)Rød5"8"1"2 766NOK 100
CH36902-000025X76X38mm (1X3X1 1/2")60 ml / 2 oz.Hvit5"8"1"2 483NOK 100
BH36906-000051X127X51mm (2X5X2")250 ml / 8 oz.Hvit2.5 "7.5 "2"3 904NOK 100
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Sterile prøvetakingssystemer

StilModellSkålstørrelseKapasitetTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36922-00007.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "60 ml / 2 oz.20.5 cm / 8-1 / 16 "4.1 cm / 1-5 / 8 "4 320NOK 100
BH36924-00009.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "125 ml / 4 oz.22.1 cm / 8-1 / 16 "5.1cm / 2"4 637NOK 1
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Skje steril prøvetaker

StilModellKapasitetHandle LengdeSamlet breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36940-00001.23 ml / 1/4 ts.7"25 / 32 "3 823NOK 200
BH36942-00002.46mL5 4 / 5 "1"4 092NOK 200
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Rustfritt stål skje

StilModellKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36729-00150.5 ml / 2.0 ml5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm1 051NOK 2
AH36729-00180.8 ml / 2.8 ml6.25 "7 1 / 10 "1.125 "18 cm1 216NOK 2
BH36729-00211.6 ml / 3.0 ml5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm1 393NOK 2
AH36729-00302.0 ml / 8.0 ml9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm1 242NOK 2
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Prøveske steril

StilModellKapasitetHandle LengdeSakSamlet breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AH36944-00004.93mL5 3 / 5 "Steril prøvetakingsskje1.125 "3 647NOK 200
BH36946-000015mL5.5 "Prøvetakingsskje1.5 "3 701NOK 200
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Scoop Aluminium Fep-belagt

StilModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AH36733-0000184mm (7 1/4 ")1 kvt.3.25 "10.5 "4"1 697NOK
BH36735-0000216mm (8 1/2 ")2 liter 2 liter3.5 "12 "5"1 922NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Reagensgraver 9 tommers lengde x 24 mm

ModellSakPris (eks. mva)
F36713-0000AF6AHK366NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Skraper Nylon Bel-art

ModellSakPris (eks. mva)
H36820-0000AF3QRW1 009 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Skrape Polystyren Bel-art

ModellSakPris (eks. mva)
H36819-0000AF4XDK607NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Skje 9 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
H36711-0000AH9ZCP797NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Skrape trekantet polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
F36820-0001AF3QRX651NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Veiesett for mikroskje og spatel

ModellSakPris (eks. mva)
F36705-0000AF3XWY1 499 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?