Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Skje i rustfritt stål 18 Cm L 2 Pakke Antall Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Rustfri stålskje 18 Cm L 2 Pakke Antall Bel

På lager
Vare: AF6BPF Modell: H36729-0018Kryssref.: 9W663 / 36729-0018
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
1 216 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøvetakingsskje
Kapasitet0.8 ml / 2.8 ml
FARGESølv
Handle Lengde6.25 "
MaterialeRustfritt stål
Total lengde7 1 / 10 "
Samlet bredde1.125 "
Størrelse18 cm
typenDobbelt slutt
Arbeide Temp.121 grader C (250 grader F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8215993500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddeStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Skje i rustfritt stål 21 Cm L 2 Pakke Antall Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6 ml / 3.0 ml5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm21 393 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Skje i rustfritt stål 15 Cm L 2 Pakke Antall Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015 H36729-00150.5 ml / 2.0 ml5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm21 051 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Skje i rustfritt stål 30 Cm L 2 Pakke Antall Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030 H36729-00302.0 ml / 8.0 ml9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm21 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Rustfri stålskje 18 Cm L 2 Pakke Antall Bel
1 216 NOK /pakke