Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 354A-030 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 30 psi avlastningstrykk | BP2TYN 0353030

WATTS 354A-030 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 30 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP2TYN Modell: 354A-030Kryss Ref: 0353030

Få tak i det Mai 20, mandag
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialMessing
Utladningskapasitet490000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press10 psi
Mfr. Serie335
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Avlastningstrykk30 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 30 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialUtladningskapasitetStørrelse på uttaktrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris
WATTS 530FP trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 180 grader. F, 150 psi avlastningstrykk | BP2VWH 0371270 530 FP530CMessing-1 / 2 "50 til 175 psi150 psiHann gjenget1 / 2 "1 187 NOK
WATTS 740-075 1 trykksikkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tomme størrelse, 75 psi, 2,649,000 2 162 Btu | BP41VWL XNUMXAXNUMX 740-075 1740Stryke2649000 XNUMX btuh1-1 / 4 "30 til 75 psi75 psiGjenget hunn1"3 876 NOK
WATTS 530C-STD 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 180 grader. F, 150 psi avlastningstrykk | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530CMessing-1 / 2 "50 til 175 psi150 psiHann gjenget1 / 2 "1 187 NOK
WATTS 174-Z3-T 050 Trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 250 grader. F, 50 Psi Avlastningstrykk | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174ABronse-1"30 til 150 psi50 psi-1"7 098 NOK
WATTS 174-Z3-T 075 Trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 250 grader. F, 75 Psi Avlastningstrykk | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174ABronse2055000 btuh Ved 75 psi1"30 til 150 psi75 psiGjenget hunn1"7 098 NOK
WATTS LFN30 5-30 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, område 5 til 30 psi avlastningstrykk | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30Blyfri bronse-1 / 2 "5 til 30 psi-Hann gjenget1 / 2 "6 069 NOK
WATTS 530C-100-300 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 50 til 175 psi avlastningstrykk | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530CMessing-3 / 4 "50 til 175 psi-Hann gjenget3 / 4 "1 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 354A-030 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 30 psi avlastningstrykk
842NOK / enhet