BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - Pakke med 100 | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AF4FJA Modell: H36906-2008Kryssref: 8UT64 / 36906-2008

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 143 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteril prøvetakingsskje
Skålstørrelse51X127X51mm (2X5X2")
Kapasitet250 ml (8 oz)
FARGERød
Handle Lengde2.5 "
Materialepolystyren
Total lengde8.5 "
Samlet bredde2"
typenSteril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pakke med 100 | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004 H36904-200425X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")125 ml (4 oz)5"16 "1"1003 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - pakke med 100 stk.
4 143 NOK /pakke