BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - Pakke med 100 | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AF4FHZ Modell: H36904-2004Kryssref: 8UT63 / 36904-2004

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 224 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteril prøvetakingsskje
Skålstørrelse25X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")
Kapasitet125 ml (4 oz)
FARGERød
Handle Lengde5"
Materialepolystyren
Total lengde16 "
Samlet bredde1"
typenSteril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - Pakke med 100 | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008 H36906-200851X127X51mm (2X5X2")250 ml (8 oz)2.5 "8.5 "2"1004 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Sterile Ps 125 Ml R Bel-art - pakke med 100 stk.
3 224 NOK /pakke