TENNSCO QS-4818 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVP 1LYT4

TENNSCO QS-4818 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Sand

På lager
Vare: AB2GVP Modell: QS-4818Kryssreferanse: 1LYT4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
MonteringUmontert
FARGESand
Dybde18 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde1 5 / 16 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet500 lb.
Bredde47.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO QS-3612 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVK 1LYR9 QS-361212 "750 lb.35.25 "394NOK
TENNSCO QS-3618 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVL 1LYT1 QS-361818 "750 lb.35.25 "526NOK
TENNSCO QS-3624 Tilleggshylle Stål 22 Gauge Sand | AB2GVM 1LYT2 QS-362424 "700 lb.35.25 "632NOK
TENNSCO QS-4812 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVN 1LYT3 QS-481212 "500 lb.47.25 "525NOK
TENNSCO QS-4824 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVQ 1LYT5 QS-482424 "450 lb.47.25 "768NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO QS-4818 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Sand
613NOK / enhet