Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO QS-3612 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVK 1LYR9

TENNSCO QS-3612 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Sand

På lager
Vare: AB2GVK Modell: QS-3612Kryssreferanse: 1LYR9
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
MonteringUmontert
FARGESand
Dybde12 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde1 5 / 16 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet750 lb.
Bredde35.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO QS-3618 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVL 1LYT1 QS-361818 "750 lb.35.25 "452NOK
TENNSCO QS-3624 Tilleggshylle Stål 22 Gauge Sand | AB2GVM 1LYT2 QS-362424 "700 lb.35.25 "642NOK
TENNSCO QS-4812 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVN 1LYT3 QS-481212 "500 lb.47.25 "501NOK
TENNSCO QS-4818 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVP 1LYT4 QS-481818 "500 lb.47.25 "584NOK
TENNSCO QS-4824 Ekstra hyllestål 22 Gauge Sand | AB2GVQ 1LYT5 QS-482424 "450 lb.47.25 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO QS-3612 Ekstra hylle Stål 22 Gauge Sand
375NOK / enhet