Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Skje 9 tommer | AH9ZCP 46C964 / 36711-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Skje 9 tommer

På lager
Vare: AH9ZCP Modell: H36711-0000Kryssref.: 46C964 / 36711-0000
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
797NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøveskje og slikkepott
Skålstørrelse13 mm x 25 mm / 1/2" x 1"
FARGESølv / Brun
Håndtak Dia.4mm /5/32"
MaterialeFEP-belagt rustfritt stål
Total lengde22.9cm / 9"
typenDoble ender, Fluo-Kem(R) PTFE FEP-belagte ender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Skje 9 tommer
797NOK / enhet