BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 Unse - Pakke med 100 | AC6PXQ 35V668 / 369040006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 unse - pakke med 100

På lager
Vare: AC6PXQ Modell: H36904-0006Kryssreferanse: 35V668 / 369040006

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 154 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSterilt metall / røntgen detekterbart prøvetakingsutstyr
Skålstørrelse9.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")
Kapasitet125 ml (4 oz)
FARGEBlå
Handle Lengde12.7cm (5 ")
MaterialeFDA klasse PS, SS pulver
Total lengde21.8cm (8.5 ")
Samlet bredde4.6cm (1.75 ")
Størrelse125 ml (4 oz)
typenMetall detekterbar steril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddeStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 unse - pakke med 100 | AC6PXP 35V667 / 369020006 H36902-00067.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60 ml (2 oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60 ml (2 oz)1003 354 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 unse - pakke med 100 | AC6PXR 35V669 / 369060006 H36906-000612.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")250 ml (8 oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250 ml (8 oz)1008 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 unse - pakke med 100
5 154 NOK /pakke