Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop Polypropylen 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop Polypropylen 1100cc Bel-art 6 Pk

På lager
Vare: AF3QDY Modell: F36756-0000Kryssref: 8AUV5 / 36756-0000
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
555NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøvetaking Scoop
Skålstørrelse203X121X76 (8X4 3/4X3")
Kapasitet1100cc
FARGEGjennomsiktige
Handle Lengde4"
Materialepolypropylen
Total lengde8"
Samlet bredde4.75 "
typenKjemisk og korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Scoop Polypropylen 200 Ml Bel-art - Pakke med 12 | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000 F36753-0000127X51X51 (5X2x 2")200cc2.5 "5"2"1499NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Scoop Polypropylen 75 Ml - Pakke med 12 | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12464NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Scoop Polypropylen 60 Ml Bel Art - Pakke med 12 | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12540NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Scoop polypropylen - pakke med 12 | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12197NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Scoop Polypropylen 100ml - Pakke med 12 | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop Polypropylen 1100cc Bel-art 6 Pk
555NOK /pakke