Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F36820-0001 Skrape Trekantet polypropylen | AF3QRX 8C164 / 36820-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F36820-0001 Skrape trekantet polypropylen

På lager
Vare: AF3QRX Modell: F36820-0001Kryssref.: 8C164 / 36820-0001

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekantet skrape
FARGEHvit
Materialepolypropylen
Total lengde9.75 "
Samlet breddeVifter ut til en bredde på 11.1 cm/4-3/8"
typenKjemisk og korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3924905650
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36820-0001 Skrape trekantet polypropylen
651NOK / enhet