Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop polyetylen 4 liter | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop Polyetylen 4 liter

På lager
Vare: AG9QPA Modell: H36760-0000Kryssref: 21TT18 / 36760-0000
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
1 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule
Kapasitet4 liter
FARGEOpaque
Handle Lengde12.7cm / 5"
Materialepolyetylen
Total lengde38.1cm / 15"
Samlet bredde18.1 cm / 7-1 / 8 "
typenStor, sylindrisk scoop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3848
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)19.69
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Scoop polyetylen 1 liter | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 liter / 1 kvt.Opaque12.7cm / 5"polyetylen25.4cm / 10"14.5 "Stor, sylindrisk scoop1829NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop polypropylen 2 liter PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000 F36758-00002L / 1/2 gal.Hvit12.2 cm / 4-13 / 16 "polypropylen34.9 cm / 13-3 / 4 "14.8 cm / 5-3 / 16 "Rektangulær form, avrundede hjørner Scoop61 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop Polyetylen 4 liter
1 550 NOK / enhet