Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop polypropylen 2 liter PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop polypropylen 2 liter PK6

På lager
Vare: AG9QPG Modell: F36758-0000Kryssref: 21TT33 / 36758-0000
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
1 726 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule
Skålstørrelse22.7 cm x 14.8 cm x 8.9 cm / 8-5 / 16 "x 5-13 / 16" x 3-1 / 2 "
Kapasitet2L / 1/2 gal.
FARGEHvit
Handle Lengde12.2 cm / 4-13 / 16 "
Materialepolypropylen
Total lengde34.9 cm / 13-3 / 4 "
Samlet bredde14.8 cm / 5-3 / 16 "
typenRektangulær form, avrundede hjørner Scoop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Scoop polyetylen 1 liter | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 liter / 1 kvt.Opaque12.7cm / 5"polyetylen25.4cm / 10"14.5 "Stor, sylindrisk scoop829NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Scoop polyetylen 4 liter | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 literOpaque12.7cm / 5"polyetylen38.1cm / 15"18.1 cm / 7-1 / 8 "Stor, sylindrisk scoop1 550 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Scoop polypropylen 2 liter PK6
1 726 NOK /pakke