Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Øse 50mL | AH9ZCQ 46C965 / 36774-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 øse 50mL

På lager
Vare: AH9ZCQ Modell: F36774-0000Kryssref.: 46C965 / 36774-0000
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØse
Kapasitet50 ml / 1-3 / 4 oz.
FARGENaturlig
MaterialePolyetylen med høy tetthet
typenKjemisk og korrosjonsbestandig øse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 øse 250mL | AH9ZCR 46C966 / 36776-0000 F36776-0000250 ml / 8-1 / 2 oz.646NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 øse 50mL
478NOK / enhet