Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Skjeprøvetaking Sterile 25 Ml - Pakke med 25 | AF4QQY 9G723 / 36948-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 skjeprøvetaking steril 25 ml - pakke med 25

På lager
Vare: AF4QQY Modell: H36948-0000Kryssref.: 9G723 / 36948-0000
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
1 341 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteril prøvetakingsskje
Kapasitet25cc
FARGEHvit
Handle Lengde6 2 / 5 "
Materialepolystyren
Total lengde10 "
Samlet bredde2.125 "
typenSteril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Prøvetakerskje 1.25 ml - pakke med 100 stk | AF3UKL 8DAL7 / 36740-0001 F36740-00011.25ml3 3 / 10 "Sterilt polystyren4"1 / 2 "Steril1001 596 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steril prøvetakingsskje 8ml - Pakke med 100 | AF4HKH 8X804 / 36740-0004 F36740-00048mL3.5 "Sterilt polystyren4 9 / 10 "1 1 / 5 "Korrosjonsbestandig11 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 skjeprøvetaking steril 25 ml - pakke med 25
1 341 NOK /pakke